Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Heftstreifen 100555013 35x150mm kurz PP grau 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-125036180
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100555013
EAN/GTIN:
     4002030038172
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
ELBA Heftstreifen 3,5 x 15 cm (B x H) Polypropylen grau 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Heftstreifen
Maße:
3,5 x 15 cm (B x H)
selbstklebend:
Nein
Heftfalz vorhanden:
Nein
Material der Deckschiene:
Polypropylen
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen 20x150mm, abheftstreifen, Ablageheftstreifen, Aktendullis, Fastener, Heftlaschen, Heftrücken, Heftzungen, Kösterhefter, Streifen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
49
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,39*
10 Tage
unbekannt
4
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,44*
1
€ 7,95*
ab € 0,73*
€ 1,44*
1
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 2,68*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100555009
ab € 0,87*
Ähnlich
ELBA
100555012
ab € 0,75*
Ähnlich
ELBA
100555018
ab € 0,75*
Ähnlich
Hamelin
100555016
ab € 0,0285*
Ähnlich
Soennecken
3176
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.