Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen 35x150mm PP VE=25 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einhängeheftstreifen 35x150mm PP VE=25 Stück schwarz
Einhängeheftstreifen 35x150mm PP VE=25 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA100555018
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100555018
EAN/GTIN:
     4002030038219
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Heftstreifen und Deckschiene aus PP
  • schwarz
  • 6 und 8 cm Lochung
  • für DIN A5 und DIN A4
  • Größe: 35 x 150 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
Farbe:
schwarz
Länge:
150 mm
Marke:
Elba
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
25
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, elba heftstreifen 35x150, abheftstreifen, abheftstreifen elba, 27591, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Selbstklebe, Selbstklebe-Heftstreifen, SelbstklebeHeftstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,46*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 2,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
1 Packung enthält 26 Stück (ab € 0,02885* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 5,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100555009
ab € 0,87*
Ähnlich
ELBA
100555012
ab € 0,76*
Ähnlich
Hamelin
100555013
ab € 0,74*
Ähnlich
Hamelin
100555016
ab € 0,0285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.