Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeheftstreifen 35x150mm PP VE=25 Stück blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Einhängeheftstreifen 35x150mm PP VE=25 Stück blau
Einhängeheftstreifen 35x150mm PP VE=25 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA100555009
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100555009
EAN/GTIN:
     4002030038134
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Heftstreifen und Deckschiene aus PP
  • blau
  • 6 und 8 cm Lochung
  • für DIN A5 und DIN A4
  • Größe: 35 x 150 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
Farbe:
blau
Länge:
150 mm
Marke:
Elba
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
25
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, aktendulli elba blau, abheftstreifen, abheftstreifen elba, 27591, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Selbstklebe, Selbstklebe-Heftstreifen, SelbstklebeHeftstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 27 Stück (ab € 0,03186* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100555012
ab € 0,76*
Ähnlich
ELBA
100555018
ab € 0,74*
Ähnlich
Hamelin
100555013
ab € 0,74*
Ähnlich
Hamelin
100555016
ab € 0,0284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.