Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA100555013 Herst.-Nr.: 100555013 EAN/GTIN: 4002030038172 |
| |
|
| | |
| - Heftstreifen und Deckschiene aus PP
- 6 und 8 cm Lochung
- für DIN A5 und DIN A4
- Größe: 35 x 150 mm (B x H)
Weitere Informationen: | | Breite: | 35 mm | Bruttogewicht: | 0.08 kg | Farbe: | grau | Länge: | 150 mm | Marke: | Elba | Material: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen, 27591, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Selbstklebe, Selbstklebe-Heftstreifen, SelbstklebeHeftstreifen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,71* | € 1,34* | | | | Lager 467 | | | | 4 | | € 5,87* | ab € 0,75* | € 1,43* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,73* | € 1,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,83* | € 2,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,52* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,03* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 5,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|