Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-124211401 Herst.-Nr.: S0722560 EAN/GTIN: 5411313113564 |
| |
|
| | |
| Absolut simpel und einfach in der Handhabung - die Etiketten mit fester Größe wurden speziell für unsere LabelWriter-Serie entworfen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Original | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Namensetikett Original | Verwendung für Gerätetyp: | DYMO LabelWriterT Wireless, -320, -330 Turbo, -400, -400 Duo, -400 Turbo, -400 Twin Turbo, -450, -450 Duo, -450 Turbo, -450 Twin Turbo, LW 4XL | Maße: | 41 x 89 mm (B x H) | wieder ablösbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Rolle: | 300 Etik./Rl. |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 4 XL; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Visitenkarten-Etikett, Visitenkartenetikett, wiederablösbare Etiketten, dymo schriftbandkassette schrift schwarz, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag, Etiketten, Etikettendruckerzubehöre, Etikettenrollen, Klebeetiketten |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 11,12* | € 14,84* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 11,64* | € 15,46* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,87* | € 16,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 13,20* | € 16,84* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 12,80* | € 16,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|