Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Schriftbandkassette TC101 12mmx7,7m laminiert sw auf fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124038090
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TC101
EAN/GTIN:
     4977766050487
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Gestaltungsmöglichkeiten in Hülle und Fülle. Dauerhaft geschützt durch den patentierten Brother Hinterband-Druck: wisch-, kratz- und wetterfest.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
P-touch
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schriftbandkassette P-touch
Verwendung für Gerätetyp:
P-touch 8e, -500, -2000, -3000, -5000
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
TC-101
Maße:
12 mm x 7,7 m (B x L)
laminiert ausgeführt:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Schriftbandes:
farblos
Druckfarbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 2000; P-Touch 3000; P-Touch 500; P-Touch 500 II; P-Touch 500 Series; P-Touch 5000; P-Touch 8 e
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TC, Brother TX, Aktions-Mappe, Aktionsmappe, Einschiebe-Mappe, Einschiebmappe, Einstell-Mappe, Einstellmappe, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, brother beschriftungsbänder schwarz auf farblos, zackband, p-touch brother tc, Adressetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsgeräte, Beschriftungszubehöre, Etiketten, Etikettenkartuschen, Etikettenkassetten, Etikettenrollen, Farbbandkassetten, Schriftbänder, Schriftbänderetiketten, Schriftbänderkassetten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Versandetiketten
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 9,46*
€ 11,48*
Lager 1682
38
1
€ 5,95*
ab € 8,77*
€ 11,85*
1 Tag
3
1
€ 2,90*
ab € 8,80*
€ 11,85*
1
€ 5,95*
ab € 8,83*
€ 11,86*
1 Tag
20
1
€ 4,50*
ab € 8,89*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TC102
ab € 8,81*
Ähnlich
Brother
TC103
ab € 8,82*
Ähnlich
Brother
TC195
ab € 10,05*
Ähnlich
Brother
TC201
ab € 9,47*
Ähnlich
Brother
TC202
ab € 9,73*
Ähnlich
Brother
TC203
ab € 9,41*
Ähnlich
Brother
TC291
ab € 9,18*
Ähnlich
Brother
TC292
ab € 9,07*
Ähnlich
Brother
TC293
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.