Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-122004082 Herst.-Nr.: 19100089 EAN/GTIN: 4002432303571 |
| |
|
| | |
| Stabiles, zusammenklappbares Gestell für Hängemappen. Träger aus Polystyrol (PS) mit verschraubten Aluminium-Profilen. Lieferung ohne Mappen. Verwendbar für Leitz Hängeregistratur-Serien ALPHA®, BETA® und SERIE 18. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hängekorb | Maße: | 35,5 x 25,5 x 48 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | max. Anzahl der Hängemappen: | 40 Hängemappen | Werkstoff: | Polystyrol/Aluminium | Farbe: | dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hängeablagebox leitz, hängeablagebox alu, hängebox, Ablagekorb, Ablagekörbchen, Ablagekörbe, Aktei, Hängeablageboxen, Hängeablagegestelle, Hängeablagekorb, Hängeablagekörbe, Hängeboxen, Hängegestelle, Hängehefterständer, Hängekörbe, Hängemappenboxen, Hängemappengestelle, Hängemappenkoffer, Hängemappenkorb, Hängemappenkörbe, Hängeregister, Hängeregistraturboxen, Hängeregistraturen, Hängeregistraturgestelle, Hängeregistraturkorb, Hängeregistraturkörbe, Hängesammlerständer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 49,85* | € 65,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 49,77* | € 65,57* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 50,50* | € 66,68* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 52,05* | € 71,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 54,63* | € 71,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|