Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Register 12820000 DIN A4 1-12 Polypropylen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-121034580
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12820000
EAN/GTIN:
     4002432301850
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Plastikregister mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Taben mit Zahlenaufdruck für ein schnelles Sortieren und Wiederfinden der Unterlagen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zahlenregister
Maße:
23,8 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Grammatur:
250 g/m²
Stärke:
0,12 mm
Ausführung der Tabe:
1-12
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
284
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 3,57*
2 Tage
648
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,12*
€ 3,59*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,32*
€ 3,90*
9 Tage
95
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,93*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,32*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,86*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,26*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,53*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,01*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,57*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,33*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.