Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Register 43240000 DIN A4 1-10 volle Höhe 160g Karton grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-121027201
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     43240000
EAN/GTIN:
     4002432309283
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Ordner-Register
Ordnerregister
Mit beschriftbarem Deckblatt. Taben sind beidseitig bedruckt. Taben und Lochung sind mit Folie verstärkt für besonders häufige Nutzung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zahlenregister
Maße:
22,5 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
160 g/m²
Taben:
1-10
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte
Werkstoff:
Karton
Farbe:
grau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,36*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,62*
€ 4,39*
2 Tage
41
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,65*
€ 4,46*
Lager 1682
708
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 4,56*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,73*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,47*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,48*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,13*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
12820000
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.