Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Einsteckrückenschild 100420957 schmal/kurz weiß 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-120095901
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100420957
EAN/GTIN:
     4002030042148
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
ELBA Rückenschild schmal/kurz 30 x 190 mm (B x H) weiß 10 St./Pack
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rückenschild
Verwendung für Produkt:
Ordner rado klassik lux brillant
Format des Schildes:
schmal/kurz
Maße:
30 x 190 mm (B x H)
Aufdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Packungsmenge:
10 St./Pack
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Standard-Ordner, Standardordner, einsteckrückenschilder 190x30 mm, standard ordner, standard-ordner weiß, Einsteckrückenschilder, Einsteckschilder, Ordnerbeschriftungen, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenschilder, Rückenschildchen, Rückenschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 2,94*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,68*
€ 4,50*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,281* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hamelin
100420956
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.