| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-120090310 Herst.-Nr.: 3379 EAN/GTIN: 4003630750464 |
| |
|
| | |
| Abwischbar und strapazierfähig. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ordner | Rückenbreite: | 50 mm | Für Papierformat: | DIN A4 | Rückenschild: | einsteckbar | Ausführung der Ablagemechanik: | 2 Bügel | Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Deckblatt vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Ja | Schlitze vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Karton | Material außen: | Polypropylen | Material innen: | Papier | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 5 cm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,15* | € 2,28* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,29* | € 2,40* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 1,95* | ab € 2,64* | € 2,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,14* | € 4,19* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,14* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|