Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Ordner oeco 3301 50mm sw 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-120089690
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3301
EAN/GTIN:
     4003630026606
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Soennecken Ordner oeco 50mm DIN A4 Werkstoff: Graupappe, 100 % recycelt Material außen: Papier, 100 % recycelt schwarz 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordner oeco
Rückenbreite:
50 mm
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter:
350 Bl. (80g/m²)
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Graupappe, 100 % recycelt
Material außen:
Papier, 100 % recycelt
Farbe des Rückens:
schwarz
Motiv:
Wolkenmarmor
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 50mm schwarz soennecken, standard ordner, standard-ordner 50 mm, Archivierungen, Dokumentenablagen, Ordner, Ringordner, Sammler, Schulordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 16,76*
€ 25,45*
Lager 1682
128
€ 5,95*
ab € 18,14*
€ 25,84*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,84*
€ 30,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,36*
€ 30,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,07*
€ 28,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,35*
€ 27,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,52*
€ 26,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,14*
€ 21,59
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
120007000
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.