Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-114209300 Herst.-Nr.: 5080 EAN/GTIN: 4002871508001 |
| |
|
| | |
| Für alle Ausbildungsberufe. Ausbildungszeit von Montag bis Sonntag. Besonderheiten: Erläuterungen und Eintragungsbeispiele, Betrieblicher Ausbildungsplan, Sichtvermerke für Berufsschule, gesetzlichen Vertreter und Betriebsrat. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Berichtsheft Ausbildungsnachweis | Typbezeichnung der Berichtsart: | täglich | Verwendungsdauer: | 1 Jahr | Papierformat: | DIN A4 | Bindung: | Rückstichheftung | Verwendung für Beschriftungsart: | handschriftlich | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Made in Germany: | Ja | Farbe des Einbandes: | azurblau | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter: | 28 Bl. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,80* | € 4,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,80* | € 4,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 2,96* | € 4,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,16* | € 5,33* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,22* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|