Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-114209300 Herst.-Nr.: 5080 EAN/GTIN: 4002871508001 |
| |
|
| | |
| Für alle Ausbildungsberufe. Ausbildungszeit von Montag bis Sonntag. Besonderheiten: Erläuterungen und Eintragungsbeispiele, Betrieblicher Ausbildungsplan, Sichtvermerke für Berufsschule, gesetzlichen Vertreter und Betriebsrat. Weitere Informationen: | | Verwendungsdauer: | 1 Jahr | Papierformat: | DIN A4 | Bindung: | Rückstichbindung | Verwendung für Beschriftungsart: | handschriftlich | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe des Einbandes: | azurblau | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter: | 28 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Berichtsheft Ausbildungsnachweis | Typbezeichnung der Berichtsart: | täglich | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,80* | € 4,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 2,95* | € 4,96* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,98* | € 5,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 3,11* | € 5,23* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 3,26* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|