Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Rechnung 1731 DIN A5 3x40Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-114026400
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1731
EAN/GTIN:
     4004182017319
Suchbegriffe:
Rechnung
Rechnungsbuch
Rechnungsformular
Rechnungsvordruck
Die Rechnungen von Avery Zweckform enthalten alle wichtigen Angaben wie Steuernummer, Umsatzsteuer Identifikationsnummer, Bankverbindung sowie Angaben zu Artikeln und Preisen. Damit stellen Sie die steuerliche Anerkennung sicher. Die Rechnung ist selbstdurchschreibend und besteht aus drei Durchschlägen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rechnung
Papierformat:
DIN A5
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
2 Durchschläge
Perforation:
Mikroperforation
Ausführung der MwSt.:
MwSt. separat ausweisbar
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
gelb, rosa
Anzahl der Blätter:
3 x 40 Bl.
Weitere Suchbegriffe: avery rechnung a5, rechnung, rechnung a5, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Rechnungen, Rechnungsblock, Rechnungsblöcke, Rechnungsformulare
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 5,24*
€ 8,20*
Lager 1682
61
1
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 8,25*
1 Tag
97
1
€ 5,49*
ab € 5,47*
€ 8,55*
2 Tage
92
1
€ 2,90*
ab € 5,78*
€ 9,02*
8 Tage
23
1
€ 5,87*
ab € 6,02*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,1325* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1726
ab € 5,00*
Ähnlich
Avery
1230
ab € 3,30*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 5,01*
Ähnlich
Avery
8765559
ab € 18,15*
Ähnlich
Avery
1737
ab € 2,84*
Ähnlich
Avery
704
ab € 2,96*
Ähnlich
Avery
706
ab € 1,84*
Ähnlich
Avery
1733
ab € 3,75*
Ähnlich
Avery
1734
ab € 6,93*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,55*
Ähnlich
Avery
1732
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.