Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König Ebhardt Notizbuch 8655227 DIN A5 96Bl kar. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-112166490
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     8655227
EAN/GTIN:
     4014149197053
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
König & Ebhardt Notizbuch DIN A5 kariert schwarz 96 Bl.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notizbuch
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
80 g/m²
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Klebebindung
Seitenzahl vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Register vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Verwendung als Fundhilfe:
Lesezeichen
nachfüllbar:
Nein
Material des Einbandes:
Balacron
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Anzahl der Blätter:
96 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, könig & ebhardt notizbuch a5, notiz buch, notiz-buch a5, Geschäftsbücher, Kladden, Notizblock, Notizblöcke, Notizbücher, Notizhefte, Schreibblock, Schreibblöcke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
101
5
€ 5,87*
ab € 4,73*
€ 6,66*
Lager 1682
18
1
€ 5,95*
ab € 5,44*
€ 8,49*
1
€ 4,00*
ab € 5,57*
€ 8,74*
1
€ 7,95*
ab € 5,66*
€ 9,10*
1 Tag
61
1
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RNK-Verlag
46468
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.