| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111670810 Herst.-Nr.: 654-S EAN/GTIN: 4064035065652 |
| |
|
| | |
| Verpackt im praktischen Spender aus Karton. Extrastarke Haftung auf schwierigen Oberflächen, wie z. B. Holz, Glas und Kunststoff. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Super Sticky Notes | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftnotiz Super Sticky Notes | Maße: | 76 x 76 mm (B x H) | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht | rückstandsfrei entfernbar: | Ja | mehrfach verwendbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Farbe: | ultragelb | Anzahl der Blätter: | 90 Bl./Block | Packungsmenge: | 12 Block/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, haftnotiz post-it 76x76mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,22* | € 21,99* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,66* | € 21,99* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 15,49* | € 22,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 17,60* | € 25,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 17,69* | € 25,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.080 Blätter (ab € 0,0141* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|