Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock Super Sticky Notes, 76x76mm, 12x90 Blatt, ultragelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481619
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654-S
EAN/GTIN:
     4064035065652
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
SUPERSTICKY HaftnotizenDie Haftnotizen mit der extra starken Haftkraft haften stärker und länger überall wo sie gebraucht werden: auf rauen sowie vertikalen und schwierigen Oberflächen wie Monitor, Kühlschrank, Tür, Armaturenbrett. Rückstandsfrei ablösbar und neu positionierbar. Das Papier ist elementar chlorfrei (ECF) gebleicht. PEFC für nachhaltige Wälderbewirtschaftung zertifiziert. Papier: 74 g/m². Block mit 90 Blatt. In umweltfreundlicher Kartonverpackung.Größe: 76x76 mm. PG-Inhalt: 12 Blöcke. Farbe: ultragelb, narzissengelb
Weitere Informationen:
Farbe:
narzissengelb
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Packungsinhalt:
12x 90 Blatt Kartonverpackung
Material:
Papier - PEFC zertifiziert
Grammatur:
74 g/qm
Beschreibung der Besonderheiten:
Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und sind recycelbar, Verpackung aus recycelter Pappe.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 15,23*
€ 21,99*
€ 5,50*
ab € 14,70*
€ 21,99*
€ 7,95*
ab € 15,45*
€ 22,88*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 17,57*
€ 25,10*
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 17,70*
€ 25,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
1 Stück enthält 1.080 Blätter (ab € 0,01639* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
654-12SS-CY
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.