Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefblock 2307 DIN A4 gelocht kariert 50Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-111105302
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2307
EAN/GTIN:
     4003630010872
Suchbegriffe:
Block kariert
Block liniert
Briefblock
Notiz-Block
Auf diesen Briefblöcken in sehr guter Qualität wird Schreiben zum Hochgenuss. Hochfeines Schreibpapier.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefblock
Papierformat:
DIN A4
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H)
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Bindung:
Klebebindung
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Werkstoff:
Papier
Farbe des Papiers:
weiß
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Notizblock, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, notizblock a4 kariert soennecken, notiz block, notiz-block kariert, Block, Blöcke, Briefblöcke, Briefpapierblock, Briefpapierblöcke, Briefpapiere, Papierblock, Papierblöcke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,83*
€ 1,64*
Lager 1682
961
1
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,78*
4 Tage
193
30
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,88*
5 Tage
193
1
€ 6,95*
ab € 1,79*
€ 3,25*
7 Tage
110
1
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staufen
608585020
ab € 0,92*
Ähnlich
Soennecken
1382
ab € 0,78*
Ähnlich
Soennecken
2397
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.