Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefblock 1382 DIN A4 70g holzfrei 50Blatt kariert weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/809/a010809i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/809/a010809i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111105402
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1382
EAN/GTIN:
     4003630001474
Suchbegriffe:
Block kariert
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
Auf diesen Briefblöcken in sehr guter Qualität wird Schreiben zum Hochgenuss. Hochfeines Schreibpapier.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H)
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Bindung:
Klebebindung
Werkstoff:
Papier
Farbe des Papiers:
weiß
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefblock
Weitere Suchbegriffe: Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, soennecken briefblock din a4 kariert 70g, notiz block, notiz-block kariert, Block, Blöcke, Briefblöcke, Briefpapierblock, Briefpapierblöcke, Briefpapiere, Papierblock, Papierblöcke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1164
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,44*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,53*
3 Tage
7629
30
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,28*
4 Tage
7629
1
€ 6,95*
ab € 1,34*
€ 2,47*
5 Tage
7070
1
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
1052688
ab € 1,74*
Ähnlich
Landré
100050264
ab € 0,93*
Ähnlich
BRUNNEN
1052828
ab € 1,09*
Ähnlich
Staufen
608585020
ab € 0,93*
Ähnlich
Soennecken
2307
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.