Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefblock 2307 DIN A4 gelocht kariert 50Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199115539
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2307
EAN/GTIN:
     4003630010872
Suchbegriffe:
Block kariert
Block liniert
Briefblock
Notiz-Block
Auf diesen Briefblöcken in sehr guter Qualität wird Schreiben zum Hochgenuss. Hochfeines Schreibpapier.Weitere technische Eigenschaften:· Farbe des Papiers: weiß
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4
Werkstoff:
Papier
Marke:
SOENNECKEN
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70 g/m²
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H) mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,86*
€ 1,70*
3 Tage
1461
1
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,76*
4 Tage
1536
30
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,86*
6 Tage
1536
1
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 3,06*
Lager 1498
1536
1
€ 6,95*
ab € 1,80*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staufen
608585020
ab € 0,92*
Ähnlich
Soennecken
1382
ab € 0,77*
Ähnlich
Soennecken
2397
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.