Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kopierpapier Bürokopier 5100 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110077601
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5100
EAN/GTIN:
     4003630136749
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Soennecken Bürokopier - die ideale und wirtschaftliche Alternative für die tägliche Büroarbeit. Dieses Papier ist durch seine guten Laufeigenschaften einsetzbar auf allen modernen Bürogeräten. Die Papiere werden entsprechend den Normen ISO 9001, 14001 und OHSAS 18001 produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Bürokopier
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Bürokopier
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Weißgrad (CIE):
146
Opazität:
90 %
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,62*
1 Paket enthält 500 Blätter (€ 0,00924* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HPCHP150
ab € 3,39*
Ähnlich
Xerox
003R91820
ab € 3,78*
Ähnlich
k.A.
899827
ab € 3,72*
Ähnlich
HP
CHP910
€ 4,28*
Ähnlich
HP
CHP110
€ 4,88*
Ähnlich
Inapa
2100011521
€ 3,96*
Ähnlich
Inapa
2100011527
ab € 3,83*
Ähnlich
International Paper
528008010421
ab € 3,93*
Ähnlich
Soennecken
5300
ab € 3,87*
Ähnlich
Papyrus
32280211
ab € 5,59*
Ähnlich
Inapa
2100011158
ab € 4,12*
Ähnlich
Soennecken
5555
ab € 4,29*
Ähnlich
Inapa
2100011548
ab € 3,68*
Ähnlich
Xerox
003R90649
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.