Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011423 A3 80g blau 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-110016350
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011423
EAN/GTIN:
     4011211077459
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80 g/m²
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
blau
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 16,65*
Lager 1682
4
1
€ 5,95*
ab € 13,25*
€ 19,37*
1
€ 7,95*
ab € 15,02*
€ 22,47*
8 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 16,56*
€ 23,82*
1
€ 6,95*
ab € 17,75*
€ 26,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,65*
€ 21,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0265* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1889
ab € 11,01*
Ähnlich
Inapa
88042744
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
88042747
ab € 6,41*
Ähnlich
Inapa
2100011390
ab € 6,71*
Ähnlich
Inapa
2100011425
ab € 13,25*
Ähnlich
Inapa
2100011429
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011430
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
88042390
ab € 13,21*
Ähnlich
Inapa
2100011438
ab € 13,27*
Ähnlich
Inapa
88042500
ab € 13,24*
Ähnlich
Inapa
2100011441
ab € 13,32*
Ähnlich
Inapa
2100011443
ab € 13,29*
Ähnlich
Inapa
2100011428
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.