Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAESTRO Kopierpapier color 9417-CR20A80S A4 creme 500Bl./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-110003511
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-CR20A80S
EAN/GTIN:
     9003974422671
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
MAESTRO® Kopierpapier Color Pastell DIN A4 80g/m² holzfrei creme 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Color Pastell
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Color Pastell
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
creme
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
390
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 5,32*
€ 9,08*
Lager 1682
6
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 11,75*
4 Tage
52
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,09*
€ 11,76*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,12*
€ 12,74*
5 Tage
52
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 13,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01532* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1871C
ab € 5,45*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 10,61*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 10,58*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 10,63*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29A80S
ab € 5,31*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 5,28*
Ähnlich
Mondi
9417-OPI74A80S
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.