Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAESTRO Kopierpapier color 9417-CR20A80S A4 creme 500Bl./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/710/a010710a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/710/a010710a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110003511
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     9417-CR20A80S
EAN/GTIN:
     9003974422671
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
MAESTRO® Kopierpapier Color Pastell DIN A4 80g/m² holzfrei creme 500 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Color Pastell
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
creme
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Color Pastell
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
390
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 5,32*
€ 9,08*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 11,75*
4 Tage
52
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,09*
€ 11,76*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,12*
€ 12,74*
5 Tage
52
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 13,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01624* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1871C
ab € 5,45*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29B80B
ab € 10,61*
Ähnlich
Mondi
9417-CR20B80B
ab € 10,58*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70B80B
ab € 10,63*
Ähnlich
Mondi
9417-BL29A80S
ab € 5,31*
Ähnlich
Mondi
9417-OBL70A80S
ab € 5,28*
Ähnlich
Mondi
9417-OPI74A80S
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.