Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Kopierpapier 1778C A4 80g hellgelb 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-110002419
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1778C
EAN/GTIN:
     3329680177800
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Beschreibungstext: Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Die Referenz für farbige Papiere. Einwandfreie Druckqualität in Kopie, Inkjet oder Laser, auch beidseitig. Garantiert staufreier Druck. Große Auswahl an Farben und Grammaturen. Wiederverschließbare Verpackung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Trophée Color
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Trophée Color
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
Laufrichtung:
Schmalbahn
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hellgelb
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,83*
€ 7,89*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 5,70*
€ 8,67*
1
€ 7,95*
ab € 5,55*
€ 8,68*
1
€ 6,95*
ab € 6,09*
€ 9,42*
1
€ 5,50*
ab € 6,52*
€ 10,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0114* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011409
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.