Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-110002419 Herst.-Nr.: 1778C EAN/GTIN: 3329680177800 |
| |
|
| | |
| Beschreibungstext: Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Die Referenz für farbige Papiere. Einwandfreie Druckqualität in Kopie, Inkjet oder Laser, auch beidseitig. Garantiert staufreier Druck. Große Auswahl an Farben und Grammaturen. Wiederverschließbare Verpackung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Trophée Color | Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 80 | Ausführung des Papiertyps: | elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei | beidseitig bedruckbar: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Farbe: | hellgelb | Anzahl der Blätter je Packung: | 500 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kopierpapier Trophée Color | Laufrichtung: | Schmalbahn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier clairefontaine gelb 80g, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier 80 g, Allroundpapiere, Büropapiere, Druckerpapiere, Kopier, Kopierpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Papiere, Universalpapiere |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 5,80* | € 7,86* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,71* | € 8,64* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,51* | € 8,65* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,08* | € 9,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,50* | € 10,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01102* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|