Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer Samarium Cobalt 32 mm mit Gewindebuchse M5x8,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer Samarium Cobalt
Flachgreifer Samarium Cobalt
Bauer und Böcker Logo
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1680-111/08
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     111/08
EAN/GTIN:
     4260131231056
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer

Flachgreifer Samarium Cobalt 32 mm mit Gewindebuchse M5x8,5

  • Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
  • Magnet-Werkstoff: Samarium Cobalt SmCo5, anisotrop
  • max. Einsatztemperatur: 200° C
  • Befestigung: einschrauben
  • Einsatzgebiete: flache Bauweise, hohe Haftkraft- und Temperaturanforderungen
  • Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32 mm
Toleranz (Durchmesser):
+/- 0,1 mm
Höhe:
7 mm
Toleranz (Höhe):
+/- 0,2 mm
Haftkraft:
220 Newton
Gewinde:
M5 x 8
h1:
15,5 mm
d1:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet bauer & böcker, Flachgreifer, Samarium Cobalt, SamCo, SmCo, Gewindebuchse, Magnet, Topf-Magnet, Flachmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
111/03
ab € 1,93*
Ähnlich
Bauer & Böcker
111/04
ab € 2,22*
Ähnlich
Bauer & Böcker
111/05
ab € 2,86*
Ähnlich
Bauer & Böcker
111/06
ab € 4,53*
Ähnlich
Bauer & Böcker
111/07
ab € 7,00*
Ähnlich
Bauer & Böcker
111/01
ab € 1,38*
Ähnlich
Bauer & Böcker
111/02
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.