| |
|
| Artikel-Nr.: C9588-111/01 Herst.-Nr.: 111/01 EAN/GTIN: 4260131230981 |
| |
|
| | |
| Flachgreifer Samarium Cobalt 6 mm mit Gewindebuchse M3x7 - Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
- Magnet-Werkstoff: Samarium Cobalt SmCo5, anisotrop
- max. Einsatztemperatur: 200° C
- Befestigung: einschrauben
- Einsatzgebiete: flache Bauweise, hohe Haftkraft- und Temperaturanforderungen
- Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6 mm | Toleranz (Durchmesser): | +/- 0,1 mm | Höhe: | 4,5 mm | Toleranz (Höhe): | +/- 0,1 mm | Haftkraft: | 5 Newton | Gewinde: | M3 x 7 | h1: | 11,5 mm | d1: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet bauer & böcker, Flachgreifer, Samarium Cobalt, SamCo, SmCo, Gewindebuchse, Magnet, Topf-Magnet, Flachmagnet |
| | |
| |