|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9588-111/03 Herst.-Nr.: 111/03 EAN/GTIN: 4260131231001 |
| |
|
|  |  |
 | Flachgreifer Samarium Cobalt 10 mm mit Gewindebuchse M3x7 - Magnetart / System: U-Profil-Polplatten-System
- Magnet-Werkstoff: Samarium Cobalt SmCo5, anisotrop
- max. Einsatztemperatur: 200° C
- Befestigung: einschrauben
- Einsatzgebiete: flache Bauweise, hohe Haftkraft- und Temperaturanforderungen
- Mantel: Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:  |  | Durchmesser: | 10 mm | Toleranz (Durchmesser): | +/- 0,1 mm | Höhe: | 4,5 mm | Toleranz (Höhe): | +/- 0,1 mm | Haftkraft: | 20 Newton | Gewinde: | M3 x 7 | h1: | 11,5 mm | d1: | 6 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |