Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Rohrmarkierer - Filtergas, Gelb/Schwarz, 0.8 x 10 cm, Polyesterfolie


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Mini-Rohrmarkierer - Filtergas, Gelb/Schwarz, 0.8 x 10 cm, Polyesterfolie
Mini-Rohrmarkierer - Filtergas, Gelb/Schwarz, 0.8 x 10 cm, Polyesterfolie
Artikel-Nr.:
     1675-Y4218488
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4218488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
rohrleitungsband - nicht brennbare ...
Weitere Informationen:
Text:
Filtergas
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Polyesterfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Laminiert:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+150 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +150 °C
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
10 cm
Höhe:
0,8 cm
Gruppe:
5-Nicht brennbare Gase
Kennzeichnungs-Typ:
Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Bogen
ab 80 Bögen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3121479
ab € 12,47*
Ähnlich
SETON
Y1104444
ab € 10,73*
Ähnlich
SETON
Y1104516
ab € 10,73*
Ähnlich
SETON
Y1104468
ab € 12,53*
Ähnlich
SETON
Y1104364
ab € 20,27*
Ähnlich
SETON
Y2650993
ab € 12,43*
Ähnlich
SETON
Y2949956
ab € 10,73*
Ähnlich
SETON
Y1104436
ab € 20,26*
Ähnlich
SETON
Y1104508
ab € 20,28*
Ähnlich
SETON
Y1104386
ab € 12,46*
Ähnlich
SETON
Y1104442
ab € 10,70*
Ähnlich
SETON
Y1104514
ab € 10,70*
Ähnlich
SETON
Y1104466
ab € 12,47*
Ähnlich
SETON
Y1104362
ab € 20,10*
Ähnlich
SETON
Y2650991
ab € 12,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.