Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungspfeile - Blau, 6 x 30 mm, Folie, Selbstklebend, Gerade, +80 °C °c


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Richtungspfeile - Blau, 6 x 30 mm, Folie, Selbstklebend, Gerade, +80 °C °c
Richtungspfeile - Blau, 6 x 30 mm, Folie, Selbstklebend, Gerade, +80 °C °c
Artikel-Nr.:
     1675-Y2949956
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2949956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
Rohrleitungsband - Sauerstoff
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Gerade
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +80 °C
Version:
Mit Schaft
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
6 mm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,12*
€ 23,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,66*
€ 18,64
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y145443
ab € 54,57*
Ähnlich
SETON
Y145455
ab € 90,01*
Ähnlich
SETON
Y145475
ab € 155,46*
Ähnlich
SETON
Y145446
ab € 54,63*
Ähnlich
SETON
Y145458
ab € 89,98*
Ähnlich
SETON
Y145440
ab € 54,78*
Ähnlich
SETON
Y145452
ab € 90,02*
Ähnlich
SETON
Y145447
ab € 54,41*
Ähnlich
SETON
Y145459
ab € 90,48*
Ähnlich
SETON
Y145441
ab € 54,58*
Ähnlich
SETON
Y145453
ab € 89,70*
Ähnlich
SETON
Y145444
ab € 54,41*
Ähnlich
SETON
Y145456
ab € 89,73*
Ähnlich
SETON
Y145442
ab € 54,58*
Ähnlich
SETON
Y145454
ab € 90,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.