Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmarkierungsband ohne Gefahrenpiktogramm - Schmieröl, Rot/Braun, B-7541


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rohrmarkierungsband ohne Gefahrenpiktogramm - Schmieröl, Rot/Braun, B-7541
Rohrmarkierungsband ohne Gefahrenpiktogramm - Schmieröl, Rot/Braun, B-7541
Artikel-Nr.:
     1675-Y4210620
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4210620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
Schmieröl
rohrleitungsband - brennbare flüssi...
Weitere Informationen:
Text:
Schmieröl
Farbe:
Rot/Braun
Material:
Polyesterfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
B-Number:
B-7541
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Laminiert:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+150 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +150 °C
Textfarbe:
Weiß
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
12,7 cm
Höhe:
6,5 cm
Länge 2:
33 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,52*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,24104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 163,58*
€ 194,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 161,67*
€ 192,39
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 150,88*
€ 179,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 149,26*
€ 177,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 140,22*
€ 166,86
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 120,52*
€ 143,42
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3121500
ab € 10,73*
Ähnlich
SETON
Y3121501
ab € 10,71*
Ähnlich
SETON
Y1104456
ab € 10,70*
Ähnlich
SETON
Y1104457
ab € 10,72*
Ähnlich
SETON
Y1104528
ab € 10,72*
Ähnlich
SETON
Y1104529
ab € 10,73*
Ähnlich
SETON
Y1104400
ab € 14,13*
Ähnlich
SETON
Y1104401
ab € 14,19*
Ähnlich
SETON
Y1104480
ab € 14,21*
Ähnlich
SETON
Y1104481
ab € 14,24*
Ähnlich
SETON
Y1104352
ab € 18,43*
Ähnlich
SETON
Y1104353
ab € 18,50*
Ähnlich
SETON
Y2651001
ab € 14,13*
Ähnlich
SETON
Y2651002
ab € 14,22*
Ähnlich
SETON
Y1104416
ab € 18,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.