Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrichtungspfeile - Blau, 30 x 68 mm, Folie, Selbstklebend, Im Uhrzeigersinn


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drehrichtungspfeile - Blau, 30 x 68 mm, Folie, Selbstklebend, Im Uhrzeigersinn
Drehrichtungspfeile - Blau, 30 x 68 mm, Folie, Selbstklebend, Im Uhrzeigersinn
Artikel-Nr.:
     1675-Y1104481
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y1104481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Im Uhrzeigersinn
Maximale Temperatur:
+80 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +80 °C
Version:
Mit offener Spitze
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
68 mm
Höhe:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,80*
€ 30,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,60*
€ 30,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,57*
€ 29,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,74*
€ 25,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y145443
ab € 54,70*
Ähnlich
SETON
Y145455
ab € 90,42*
Ähnlich
SETON
Y145475
ab € 155,53*
Ähnlich
SETON
Y145446
ab € 54,80*
Ähnlich
SETON
Y145458
ab € 90,58*
Ähnlich
SETON
Y145440
ab € 54,92*
Ähnlich
SETON
Y145452
ab € 90,19*
Ähnlich
SETON
Y145447
ab € 54,72*
Ähnlich
SETON
Y145459
ab € 90,55*
Ähnlich
SETON
Y145441
ab € 54,62*
Ähnlich
SETON
Y145453
ab € 90,28*
Ähnlich
SETON
Y145444
ab € 54,65*
Ähnlich
SETON
Y145456
ab € 90,20*
Ähnlich
SETON
Y145442
ab € 54,69*
Ähnlich
SETON
Y145454
ab € 90,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.