Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrenpiktogramm - Achtung<br>Explosionsgefahr, Rot/Schwarz, 18.5 x 13.1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm - Achtung<br>Explosionsgefahr, Rot/Schwarz, 18.5 x 13.1 cm
Gefahrenpiktogramm - Achtung<br>Explosionsgefahr, Rot/Schwarz, 18.5 x 13.1 cm
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042655
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GHS 01
GHS01
Gefahrensymbol 01
ghs 01
Weitere Informationen:
Text:
Achtung<br>Explosionsgefahr
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Kunststoff
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-30 °C °c
Temperatur von bis:
-30 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
CLP Symbole:
GHS01 - Explodierende Bombe
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Gefahrstoffkennzeichnung
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,21*
Ähnlich
SETON
E08802533011425
ab € 14,19*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,16*
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 20,15*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,17*
Ähnlich
SETON
802501011425
ab € 14,12*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,23*
Ähnlich
SETON
805001011425
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.