Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild - Fettbrände nicht mit Wasser löschen, Rot/Schwarz, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild - Fettbrände nicht mit Wasser löschen, Rot/Schwarz, Folie
Brandschutzschild - Fettbrände nicht mit Wasser löschen, Rot/Schwarz, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-Y4042034
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4042034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Nicht mit...
Nicht mit Wasser löschen DIN 4066 F...
Weitere Informationen:
Text:
Fettbrände nicht mit Wasser löschen
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Standard
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
21 cm
Höhe:
7,4 cm
PivotAttributeValue:
Basis-Qualität: Standard, retroreflektierend/nicht lang./langnachleuchtend - XTRA-GLO
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Brandschutzzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y4173315
ab € 8,68*
Ähnlich
SETON
Y4143185
ab € 12,94*
Ähnlich
SETON
Y4173268
ab € 5,26*
Ähnlich
SETON
Y4143179
ab € 9,97*
Ähnlich
SETON
Y4173300
ab € 6,64*
Ähnlich
SETON
Y4143182
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.