Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsaushang mit Verhaltensregeln bei Brandfällen - 20 x 20 cm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsaushang mit Verhaltensregeln bei Brandfällen - 20 x 20 cm, Aluminium
Betriebsaushang mit Verhaltensregeln bei Brandfällen - 20 x 20 cm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     1675-Y4143185
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4143185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
brandschutzschilder, aushänge und v...
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Form:
Quadratisch
B-Number:
B-7590
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2653300
ab € 15,88*
Ähnlich
SETON
Y2653299
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.