Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsaushang mit Verhaltensregeln bei Brandfällen - 20 x 20 cm, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsaushang mit Verhaltensregeln bei Brandfällen - 20 x 20 cm, Folie
Betriebsaushang mit Verhaltensregeln bei Brandfällen - 20 x 20 cm, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-Y4143179
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4143179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
brandschutzschilder, aushänge und v...
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Form:
Quadratisch
B-Number:
B-7582 SA
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
20 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Photolumineszenz:
Langnachleuchtend
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2653300
ab € 15,88*
Ähnlich
SETON
Y2653299
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.