Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierung - Gefahrstelle, Rot/Schwarz, 40 cm, Kunststoff/Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierung - Gefahrstelle, Rot/Schwarz, 40 cm, Kunststoff/Polycarbonat
Bodenmarkierung - Gefahrstelle, Rot/Schwarz, 40 cm, Kunststoff/Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     1675-Y4039344
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     VV12.CA01.400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
Antirutschbelag Symbole
101 (Gefahrstelle)
Gefahrzeichen Gefahrstelle
Weitere Informationen:
Zeichen:
Gefahrstelle
Farbe:
Rot/Schwarz
Material:
Kunststoff/Polycarbonat
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Palettenplätze, Stellflächen
Anwendungsgebiet:
Für innen
Oberfläche:
Kratzfest
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Hintergrund:
Weiß
Individueller Aufdruck:
Nein
Schutzart/Klasse:
R10
Durchmesser:
40 cm
Stärke2:
0,7 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Bodenmarkierung, Standard R10
Kratzfest:
Ja
Darstellung:
Symbol
Kennzeichnungs-Typ:
Verkehrszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 14 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
5125.17.050-10-LI
ab € 70,48*
Ähnlich
SETON
5125.10.100-10
ab € 89,08*
Ähnlich
SETON
5125.10.050-10
ab € 70,81*
Ähnlich
SETON
5125.10.075-10
ab € 79,72*
Ähnlich
SETON
5125.04.100-10
ab € 89,36*
Ähnlich
SETON
5125.04.050-10
ab € 70,76*
Ähnlich
SETON
5125.04.075-10
ab € 79,50*
Ähnlich
SETON
5125.17.100-10-LI
ab € 88,87*
Ähnlich
SETON
5125.17.075-10-LI
ab € 79,73*
Ähnlich
SETON
5125.02.100-10
ab € 89,53*
Ähnlich
SETON
5125.02.050-10
ab € 70,57*
Ähnlich
SETON
5125.02.075-10
ab € 79,87*
Ähnlich
SETON
5125.01.100-10
ab € 88,78*
Ähnlich
SETON
5125.01.050-10
ab € 70,47*
Ähnlich
SETON
5125.01.075-10
ab € 79,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.