Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierbänder - Blau, 7.5 cm x 10 m, PVC, Selbstklebend, Für innen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bodenmarkierbänder - Blau, 7.5 cm x 10 m, PVC, Selbstklebend, Für innen
Bodenmarkierbänder - Blau, 7.5 cm x 10 m, PVC, Selbstklebend, Für innen
Artikel-Nr.:
     1675-Y2673264
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     5125.10.075-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband blau
bodenmarkierband
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Lager, Warenhäuser, Fabriken
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Einfarbig
Hafteigenschaft:
Extra stark haftend
Maximale Temperatur:
+55 °C °c
Minimale Temperatur:
-20 °C °c
Temperatur von bis:
-20 °C bis +55 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
7,5 cm
Durchmesser 2:
7,6 cm
Länge:
10 m
Stärke3:
500 µm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Weitere Suchbegriffe: seton bodenmarkierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,28*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 108,45*
€ 129,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 107,01*
€ 127,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 96,54*
€ 114,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 94,06*
€ 111,93
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 79,28*
€ 94,34
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y236154
ab € 48,33*
Ähnlich
SETON
Y236513
ab € 43,81*
Ähnlich
SETON
Y236155
ab € 48,37*
Ähnlich
SETON
Y236512
ab € 56,36*
Ähnlich
SETON
SW14.CA01.400
ab € 26,36*
Ähnlich
SETON
SW14.PA01.400
ab € 32,67*
Ähnlich
SETON
SW14.PA04.600
ab € 42,39*
Ähnlich
SETON
422.19.912
ab € 63,13*
Ähnlich
SETON
422.18.441
ab € 56,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.