Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen-Etiketten - ?, Fluoreszierend-Grün, 2.5 cm, Papier, Selbstklebend, Rund


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollen-Etiketten - ?, Fluoreszierend-Grün, 2.5 cm, Papier, Selbstklebend, Rund
Rollen-Etiketten - ?, Fluoreszierend-Grün, 2.5 cm, Papier, Selbstklebend, Rund
Artikel-Nr.:
     1675-Y3408006
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3408006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Zeichen:
?
Farbe:
Fluoreszierend-Grün
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Betrieb, Lager, Büro
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Symbol
Form:
Rund
Fluoreszierend:
Ja
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Schriftart:
Arial
Temperatur von bis:
-40 °C bis +50 °C
Textfarbe:
Schwarz
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Lieferform, Rolle:
Ja
Durchmesser:
2,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,81*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,10362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,63*
€ 99,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 81,87*
€ 97,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 71,49*
€ 85,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,08*
€ 76,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 61,02*
€ 72,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 51,81*
€ 61,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.