Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen-Etiketten - Fluoreszierend-Gelb, 2.5 cm, Papier, Selbstklebend, Rund


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollen-Etiketten - Fluoreszierend-Gelb, 2.5 cm, Papier, Selbstklebend, Rund
Rollen-Etiketten - Fluoreszierend-Gelb, 2.5 cm, Papier, Selbstklebend, Rund
Artikel-Nr.:
     1675-Y3407984
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y3407984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
Fluoreszierend-Gelb
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Betrieb, Lager, Büro
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Zum Selbstbeschriften
Form:
Rund
Beschriftbar:
Ja
Fluoreszierend:
Ja
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Schriftart:
Arial
Temperatur von bis:
-40 °C bis +50 °C
Textfarbe:
Schwarz
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Lieferform, Rolle:
Ja
Durchmesser:
2,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,70*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,1034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,93*
€ 99,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 82,09*
€ 97,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 71,65*
€ 85,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,87*
€ 76,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,82*
€ 72,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 51,70*
€ 61,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.