Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband - Weiß, 50 mm x 66 m, Polypropylen, Kautschuk, hochfest


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband - Weiß, 50 mm x 66 m, Polypropylen, Kautschuk, hochfest
Klebeband - Weiß, 50 mm x 66 m, Polypropylen, Kautschuk, hochfest
Artikel-Nr.:
     1675-Y2678278
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     5520303
EAN/GTIN:
     4056705203037
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband 50mm x 66lfm
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polypropylen
Individueller Aufdruck:
Nein
Klebstoff:
Kautschuk, hochfest
Breite:
50 mm
Durchmesser 3:
75 mm
Länge:
66 m
Stärke2:
55 µm
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband weiß, pp-klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,92*
€ 8,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
25006A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25004A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25007A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25005A
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.