Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitszeichen-Kombischild - 14.8 x 31.5 cm, Folie, Selbstklebend, Seton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitszeichen-Kombischild - 14.8 x 31.5 cm, Folie, Selbstklebend, Seton
Sicherheitszeichen-Kombischild - 14.8 x 31.5 cm, Folie, Selbstklebend, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-Y2678073
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2678073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Lebensgefahr
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung / Zutritt für Unbefugte verboten
Text:
HOCHSPANNUNGSRAUM Lebensgefahr! Unbefugten Zutritt verboten
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hintergrund:
Weiß/Gelb
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
31,5 cm
Höhe:
14,8 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Mehrsymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y152136
ab € 6,88*
Ähnlich
SETON
Y140896
ab € 3,90*
Ähnlich
SETON
Y142555
ab € 10,39*
Ähnlich
SETON
Y140897
ab € 5,86*
Ähnlich
SETON
Y142556
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y158595
ab € 9,08*
Ähnlich
SETON
Y193325
ab € 3,93*
Ähnlich
SETON
Y141058
ab € 5,85*
Ähnlich
SETON
Y1106093
ab € 9,09*
Ähnlich
SETON
Y159750
ab € 5,25*
Ähnlich
SETON
Y152095
ab € 6,96*
Ähnlich
SETON
Y142637
ab € 10,37*
Ähnlich
SETON
Y142638
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.