Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen - Ohne Aufdruck, Gelb, LDPE, Transluzent, 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghalsflaschen - Ohne Aufdruck, Gelb, LDPE, Transluzent, 1000 ml
Enghalsflaschen - Ohne Aufdruck, Gelb, LDPE, Transluzent, 1000 ml
Artikel-Nr.:
     1675-Y2672729
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     25151000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflasche 1000 ml pe-ld
Weitere Informationen:
Text:
Ohne Aufdruck
Farbe:
Gelb
Material:
LDPE
Anwendungsbereich:
Laboratorien, Werkstätten, Druckereien, Fertigungsbetriebe
Eigenschaften:
Transluzent
Individueller Aufdruck:
Nein
Deckelfarbe:
Gelb
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Inhalt:
1000 ml
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen ldpe, enghalsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 14 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
STG-02/1
ab € 34,56*
Ähnlich
SETON
STG-02/2
ab € 34,51*
Ähnlich
SETON
STG-02/3
ab € 34,54*
Ähnlich
SETON
STG-1
ab € 32,71*
Ähnlich
SETON
STG-2
ab € 32,78*
Ähnlich
SETON
STG-3
ab € 32,87*
Ähnlich
SETON
KA230.60202
ab € 63,71*
Ähnlich
SETON
KA230.61202
ab € 68,96*
Ähnlich
SETON
KA230.62202
ab € 73,34*
Ähnlich
SETON
KA230.63202
ab € 77,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.