Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen - Destilliertes Wasser, Gelb, LDPE, Transluzent, Rot/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghalsflaschen - Destilliertes Wasser, Gelb, LDPE, Transluzent, Rot/Schwarz
Enghalsflaschen - Destilliertes Wasser, Gelb, LDPE, Transluzent, Rot/Schwarz
Artikel-Nr.:
     1675-Y2672728
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     25061000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Spritzflasche
Waschflasche
enghalsflasche 1000 ml pe-ld
Weitere Informationen:
Text:
Destilliertes Wasser
Farbe:
Gelb
Material:
LDPE
Anwendungsbereich:
Laboratorien, Werkstätten, Druckereien, Fertigungsbetriebe
Eigenschaften:
Transluzent
Zusatzfarbe:
Rot/Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Deckelfarbe:
Natur
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Inhalt:
1000 ml
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen ldpe, enghalsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 14 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
STG-02/1
ab € 34,60*
Ähnlich
SETON
STG-02/2
ab € 34,49*
Ähnlich
SETON
STG-02/3
ab € 34,42*
Ähnlich
SETON
STG-1
ab € 32,87*
Ähnlich
SETON
STG-2
ab € 32,86*
Ähnlich
SETON
STG-3
ab € 32,61*
Ähnlich
SETON
KA230.60202
ab € 63,79*
Ähnlich
SETON
KA230.61202
ab € 69,02*
Ähnlich
SETON
KA230.62202
ab € 73,08*
Ähnlich
SETON
KA230.63202
ab € 77,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.