Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kombischild - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Kombischild - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz, Weiß
Elektro-Kombischild - Warnung vor elektrischer Spannung, Gelb/Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     1675-Y2669331
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2669331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
hochspannung lebensgefahr kunststof...
warn-kombischilder praxisbewährt
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
Hochspannung Lebensgefahr
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich:
Maschinen, elektrische Anlagen, Schaltschränke
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ausführung:
Für unebene Untergründe
Eigenschaften:
Schlagzäh
Hintergrund:
Weiß
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Textfarbe:
Schwarz
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke2:
1 mm
Abriebfest:
Ja
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Witterungsbeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y193325
ab € 3,91*
Ähnlich
SETON
Y141058
ab € 5,93*
Ähnlich
SETON
Y1106093
ab € 9,09*
Ähnlich
SETON
Y159750
ab € 5,22*
Ähnlich
SETON
Y152095
ab € 6,96*
Ähnlich
SETON
Y142637
ab € 10,38*
Ähnlich
SETON
Y142638
ab € 15,07*
Ähnlich
SETON
Y4041915
ab € 20,27*
Ähnlich
SETON
Y4041920
ab € 27,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.