Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen-Etiketten - Reklamation, Fluoreszierend-Rot, 1.9 x 5 cm, Papier, Text


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Rollen-Etiketten - Reklamation, Fluoreszierend-Rot, 1.9 x 5 cm, Papier, Text
Rollen-Etiketten - Reklamation, Fluoreszierend-Rot, 1.9 x 5 cm, Papier, Text
Artikel-Nr.:
     1675-Y2663958
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     KA340.02113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Text:
Reklamation
Farbe:
Fluoreszierend-Rot
Material:
Papier
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Betrieb, Lager, Büro
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Text
Form:
Rechteckig
Ecken:
Abgerundet
Fluoreszierend:
Ja
Hafteigenschaft:
Permanent haftend
Maximale Temperatur:
+50 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Schriftart:
Arial
Temperatur von bis:
-40 °C bis +50 °C
Textfarbe:
Schwarz
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Lieferform, Rolle:
Ja
Breite:
5 cm
Höhe:
1,9 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,08796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 70,61*
€ 84,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,91*
€ 82,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 60,59*
€ 72,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,53*
€ 64,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,05*
€ 58,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,98*
€ 52,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.