Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Schilder für die Elektrotechnik
>
Schilder zur Elektrokennzeichnung
>
Laserkennzeichnung
>
Artikel
Kennzeichnung für Laserklassen - Gelb/Schwarz, 10 x 20 cm, Kunststoff, Text
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-Y2663284
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
Y2663284
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Laserkennzeichnung
Laserwarnschild
laserkennzeichnung
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Laserklasse 4, unsichtbare Strahlung
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
10 cm
Darstellung:
Text
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
... >
Sicherheitskennzeichnung und Rettungszeichen
>
Warnschilder
>
Laser Warnschilder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Laserstrahl, Gelb/Schwarz, 10 cm, Seton
SETON
Y2890501
ab € 5,27*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Laserstrahl, Gelb/Schwarz, 10 cm, Seton
SETON
Y2890607
ab € 6,65*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Laserstrahl, Gelb/Schwarz, 20 cm, Folie
SETON
Y2890354
ab € 5,29*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Laserstrahl, Gelb/Schwarz, 20 cm, Seton
SETON
Y2890554
ab € 7,42*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Laserstrahl, Gelb/Schwarz, 20 cm, Seton
SETON
Y2890690
ab € 9,96*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Laserstrahl, Gelb/Schwarz, 31.5 cm
SETON
Y2890427
ab € 8,68*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Warnung vor Laserstrahl, Gelb/Schwarz, 31.5 cm, 9 m
SETON
Y2890743
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen