Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnung für Laserklassen - Gelb/Schwarz, 15 x 30 cm, Folie, W / nm, Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennzeichnung für Laserklassen - Gelb/Schwarz, 15 x 30 cm, Folie, W / nm, Text
Kennzeichnung für Laserklassen - Gelb/Schwarz, 15 x 30 cm, Folie, W / nm, Text
Artikel-Nr.:
     1675-Y2663266
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2663266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserkennzeichnung
Laserwarnschild
laserkennzeichnung
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
W / nm
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
30 cm
Höhe:
15 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Darstellung:
Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y2890501
ab € 5,25*
Ähnlich
SETON
Y2890607
ab € 6,62*
Ähnlich
SETON
Y2890354
ab € 5,24*
Ähnlich
SETON
Y2890554
ab € 7,39*
Ähnlich
SETON
Y2890690
ab € 9,95*
Ähnlich
SETON
Y2890427
ab € 8,66*
Ähnlich
SETON
Y2890743
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.